Halter für Hartmetalleinsätze ⌀ d = 8 mm, ⌀ DS: 16mm

Artikel-Nr.: 274102 16
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DS (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Länge gesamt L
88 mm
Kopflänge L1
17,5 mm
Auskraglänge A
35 mm
Innenkühlung
ja
Kühlschmierstoffeintritt
mit Kühlschmierstoffeintritt, axial konzentrisch
Kühlschmierstoffaustritt
mit Kühlschmierstoffaustritt, axial konzentrisch
Schnittstellen Position
maschinenseitig
Aufnahmetyp
Zylinderschaft
Trennstellenkodierung
ZYL01602315
Aufnahmeform
Standard
Aufnahmeausführung
metrisch
Aufnahmegröße, metrisch
16 mm
Durchmesser Schaft DS
16 mm
Länge Schaft LS
69 mm
Kühlschmierstoff
ja
Herstellerbezeichnung
Halter für Hartmetalleinsätze
Schaftform
rund
Durchmesser Schaft Ds
16 mm
Kopfform
rund
Schnittstelle
Trennstelle 1
Nutzlänge L1
88 mm
Funktionslänge
88 mm
Gewicht
157 g
Produktart
Klemmhalter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 274102 16
EAN / GTIN 4062406239145
Herstellernummer 274102 16
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Mit Innenkühlung und Einstellschraube zum Positionieren der Werkzeuge.

Passend für:

Schneideinsätze Nr. 274061 und 274063.