{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| ⌀ minim pentru canelarea 1 D1 | 144 mm | |
| ⌀ maxim pentru canelarea 1 D2 | 200 mm | |
| Tip de utilizare | pe dreapta | |
| Cheie pentru sistem | da | |
| Lăţime de canelare w | 8 mm | |
| Adâncime maximă de aşchiere tmax | 120 mm | |
| Tip produs | Suport de plăcuţe |
| Cod articol | 274079 144/200 | |
| EAN / GTIN | 4062406376802 | |
| Număr producător | 274079 144/200 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |