Suport de plăcuţe Heavy-Duty pentru canelare frontală, pe dreapta, ⌀ gamei de canelare D1 / D2: 35/60mm

Cod articol: 274060 35/60
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ gamei de canelare D1 / D2 (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Cheie pentru sistem: da

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ minim pentru canelarea 1 D1 35 mm
⌀ maxim pentru canelarea 1 D2 60 mm
Tip de utilizare pe dreapta
Cheie pentru sistem da
Lăţime de canelare w 5 mm; 6 mm
Adâncime maximă de aşchiere tmax 30 mm
Tip produs Suport de plăcuţe

Identificare și clasificare

Cod articol 274060 35/60
EAN / GTIN 4062406093969
Număr producător 274060 35/60
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Pentru plăcuţe de aşchiere Cod 275021275048.

Aplicaţie:

În combinație cu suport de prindere cod 274004 sau alternativ cu adaptorul cod 274003 și suport de bază adecvat pentru lamele de retezare.

Atenţie:

Fără şuruburi de montaj (acestea sunt livrate cu suportul de prindere). Cheia de montaj cod 279940 1-3 se comandă separat.

Notă:

D1 = ⌀ minim pentru prima canelare / D2 = ⌀ maxim pentru prima canelare.
D2 = 999 din referinţă înseamnă teoretic nelimitat.