{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ minim pentru canelarea 1 D1 | 65 mm | |
⌀ maxim pentru canelarea 1 D2 | 100 mm | |
Tip de utilizare | pe stânga | |
Cheie pentru sistem | da | |
Lăţime de canelare w | 5 mm; 6 mm | |
Adâncime maximă de aşchiere tmax | 25 mm | |
Tip produs | Suport de plăcuţe |
Cod articol | 274052 65/100 | |
EAN / GTIN | 4062406095277 |