Peruspidin, jossa irrotettava varsi 40 mm

Tuote nro.: 274002 40
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
12 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Varren korkeus h 40 mm
Varren leveys b3 40 mm
Kokonaispituus Lges 85 mm
Asennusruuvi 279815 19
Sovitintappi sileillä pinnoilla 279934 1
Ohjaustappi 279936 1
Leikkaussuunta vasta- ja myötäpäivään
Tuotetyyppi Runko

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 274002 40
EAN / GTIN 4062406095475

Kuvaus

Käyttö:

Teränpitimille nro 274010 - 274052; 274104 - 274110; 274136 - 274137.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript