Bară de alezat 12/12 mm

Cod articol: 273963 12/12
La cerere
În stoc
35 livrabil imediat
  • Răcire interioară: da

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ cozii Ds 12 mm
Tip de utilizare pe dreapta
Răcire interioară da
Lungimea activă L1 a suporturilor retrase 12 mm
Înălțime de strângere L2 11 mm
Lungimea totală L 70 mm
Şurub pentru plăcuţe amovibile 279810 1
Este posibilă canelarea axială da
Tip produs Bară pentru strunjire interioară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 273963 12/12
EAN / GTIN 4062406128111

Descriere

Execuţie:

  • Plăcuţă din carbură cu fixare frontală, transmisie a forţei prin formă cu ajutorul danturii frontale.
  • Schimbare foarte simplă a plăcuţei.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Inserţii