Plăcuţă profil dreptunghiular 8/12L mm

Cod articol: 273973 8/12L
La cerere
În stoc
89 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Categorie HB720
Grosimea plăcuţei T 10,7 mm
Distanţă între centrele vârfurilor L3 9 mm
Adâncime maximă de aşchiere tmax 5 mm
Rază R 0,2 mm
Lăţime de canelare w 2 mm
Avans f 0,01 mm/rot - 0,02 mm/rot
Strat de acoperire TiCN
Tip produs Miniplăcuţe amovibile

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 273973 8/12L
EAN / GTIN 4062406127923

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
200
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
120
Alu > 10% Si
N
120
Oţel < 500 N/mm²
P
110
Oţel < 750 N/mm²
P
110
Oţel < 900 N/mm²
P
90
Oţel < 1100 N/mm²
P
90
Oţel < 1400 N/mm²
P
90
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
60
Ti > 850 N/mm²
S
25
GG(G)
K
60
CuZn
N
100
continu
 
neregulat
 
întrerupt
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Atenţie:

Dimensiune de comandă = ⌀ minim de canelare.
⌀ de canelare mai mari sunt posibile fără modificare.
D1 = Dmin ⌀ interior.
D2 = Dmin ⌀ exterior.
Model L cu adâncime de canelare mai mare tmax.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Suport de scule
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
    ⌀ Dmin canelare D1/D2 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături