• Ultima șansă! Doar câteva articole disponibile și în curând nu mai sunt în sortimentul nostru.

Bară de strunjit, pe stânga, ⌀ DS: 32mm

Cod articol.: 273811 32
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DS (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ cozii Ds 32 mm
Tip de utilizare pe stânga
Decalaj central L3 18,5 mm
Lungime cap L1 38 mm
Lungimea totală L 263 mm
Şurub 279815 9 (TX25; 6 Nm)
Tip produs Bară pentru strunjire interioară

Identificare și clasificare

Cod articol 273811 32
EAN / GTIN 4045197500052
Număr producător 273811 32
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

  • Conectare extrem de rigidă şi fixare precisă datorită suprafeţei de contact dinţate dintre suportul de plăcuţe şi suportul de prindere.
  • Pentru asigurarea unei conexiuni optime, cuplul maxim al şurubului de montaj este inscripţionat cu laser pe tijă.
  • Precizie maximă la poziţionare precum şi rezistenţă ridicată la forţele de tăiere axiale şi radiale.

Adaptat pentru:

Suport de plăcuţe Cod 273813; 273816; 273818; 273827.

Livrare:

Inclusiv şuruburi de montaj.

Notă:

Suporturile de plăcuţe trebuie comandate separat.