• Ultima șansă! Doar câteva articole disponibile și în curând nu mai sunt în sortimentul nostru.

Există o alternativă la acest produs

VARIO-LINE Suport de plăcuţe, pe stânga, Lăţime de canelare w: 3mm

Cod articol.: 273799 3
Reducere
75,01 €
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
30 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţime de canelare w (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului VARIO-LINE Schneidenträger
Înălţime funcţională H1 16 mm
Lăţime funcţională L4 -1,125 mm
Lungimea corpului de bază 46,5 mm
Lăţime de tăiere w 3 mm
Adâncime de tăiere/utilizare max. T 21,5 mm
Decalaj central L3 2,25 mm
Unghi de reglare κ 90 grade
Unghi de înclinare 0 grade
Unghi de așchiere spate 0 grade
Unghi greblă lateral 0 grade
Lungime activă A 22 mm
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe stânga
Procedeu de prelucrare Canelare (ESE)
Tip produs Cap sculă

Identificare și clasificare

Cod articol 273799 3
EAN / GTIN 4045197721402
Număr producător 273799 3
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Adaptat pentru:

Suport de prindere Cod 273795.