• Poslední šance! K dispozici je pouze několik položek a již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Alternativa k tomuto produktu:

Držák destiček VARIO-LINE, levý, Šířka zápichu w: 3mm

Artiklové číslo: 273799 3
Sleva
2 010,00 CZK
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
28 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šířka zápichu w (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce VARIO-LINE Schneidenträger
Funkční výška H1 16 mm
Šířka funkce L4 -1,125 mm
Délka základního tělesa 46,5 mm
Šířka řezu w 3 mm
Hloubka zápichu/užitečná hloubka max. T 21,5 mm
Středové přesazení F L3 2,25 mm
Úhel nastavení κ 90 stupně
Úhel sklonu 0 stupně
Zadní úhel podbroušení 0 stupně
Úhel odklonu třísky 0 stupně
Nepodepřená délka A 22 mm
Směr řezu Levořezný
Postupy obrábění Zapichování (ESE)
Druh produktu Hlava nástroje

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 273799 3
EAN / GTIN 4045197721402
Číslo výrobce 273799 3
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Vhodné pro:

Upínací držák č. 273795.