{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Denumirea producătorului | VARIO-LINE Schneidenträger | |
| Înălţime funcţională H1 | 16 mm | |
| Lăţime funcţională L4 | -0,775 mm | |
| Lungimea corpului de bază | 46,5 mm | |
| Lăţime de tăiere w | 2 mm | |
| Adâncime de tăiere/utilizare max. T | 21,5 mm | |
| Decalaj central L3 | 1,55 mm | |
| Unghi de reglare κ | 90 grade | |
| Unghi de înclinare | 0 grade | |
| Unghi de așchiere spate | 0 grade | |
| Unghi greblă lateral | 0 grade | |
| Lungime activă A | 22 mm | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe stânga | |
| Procedeu de prelucrare | Canelare (ESE) | |
| Tip produs | Cap sculă |
| Cod articol | 273799 2 | |
| EAN / GTIN | 4045197721396 | |
| Număr producător | 273799 2 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |