Cuţit de strung pentru canelare 25/1,5 mm

Cod articol: 273757 25/1,5
La cerere
În stoc
22 livrabil imediat
  • Răcire interioară: nu

Detalii despre produs

Date tehnice

Lăţime de canelare w 1,5 mm
Tip de utilizare pe dreapta
Răcire interioară nu
Adâncime de retezare tmax 10,5 mm
Lăţimea funcţională L4 26,5 mm
Lungime cap L1 29 mm
Lăţimea cozii b 25 mm
Lungimea totală L 150 mm
Şurub 279815 6 (TX25; 6 Nm)
Este posibilă canelarea axială da
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 273757 25/1,5
EAN / GTIN 4045197720191

Descriere

Execuţie:

Din oţel pentru scule foarte rezistent (> 1300 N/mm2). Prin conectare cu sistemul convex de prindere cu plăci, se poate obţine o rezistenţă maximă la forţele de aşchiere axiale şi radiale, ceea ce duce la o creştere semnificativă a calităţii suprafeţelor şi a productivităţii.

Notă:

Începând de la o adâncime de canelare de 19,5 mm (de la lăţimea de canelare de 3 mm) respectiv de la o adâncime de canelare de 24,5 mm (de la lăţimea de canelare de 4 mm), cel de-al doilea tăiş intră în contact cu piesa. Aceasta poate duce la apariţia unor zgârieturi. După caz, folosiţi plăcuţa de profilat canale cu un singur tăiş Cod 273656273670.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Inserţii
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
    Lăţimea cozii / lăţimea cozii w (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături