{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Lăţime de canelare w | 1,5 mm | |
| Aplicaţia principală | P | |
| Condiţie de tăiere | continuă | |
| Categorie | CU7025 | |
| Strat de acoperire | neacoperit | |
| Materialul sculei | Metaloceramice | |
| Toleranţă lăţime de canelare w | ±0,03 mm | |
| Avans f | 0,03 mm/rot - 0,12 mm/rot | |
| Rază la colţ R | 0,2 mm | |
| Numărul de schimbări / tăişuri | 2 | |
| Codificare finisare / degroşare | Degroşare-finisare | |
| Profil plăcuţe amovibile | neutru | |
| Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare |
| Cod articol | 273698 1,5 | |
| EAN / GTIN | 4045197719331 | |
| Număr producător | 273698 1,5 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |