Cuţit de strung pentru canelare 16/2,5 mm

Cod articol: 273755 16/2,5
La cerere
În stoc
16 livrabil imediat
  • Răcire interioară: nu

Detalii despre produs

Date tehnice

Lăţime de canelare w 2,5 mm
Tip de utilizare pe dreapta
Răcire interioară nu
Adâncime de retezare tmax 12,5 mm
Lăţimea funcţională L4 16 mm
Lungime cap L1 31 mm
Lăţimea cozii b 16 mm
Lungimea totală L 100 mm
Şurub 279815 5 (TX25; 6 Nm)
Este posibilă canelarea axială da
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 273755 16/2,5
EAN / GTIN 4045197484826

Descriere

Execuţie:

Din oţel pentru scule foarte rezistent (> 1300 N/mm2). Prin conectare cu sistemul convex de prindere cu plăci, se poate obţine o rezistenţă maximă la forţele de aşchiere axiale şi radiale, ceea ce duce la o creştere semnificativă a calităţii suprafeţelor şi a productivităţii.

Notă:

De la o lăţime de canelare de 6 mm, a doua lamă vine în contact cu piesa la tmax (5×lăţimea de canelare). Aceasta poate duce la apariţia striaţiilor. Nu apar striaţii până la t = 24,5 mm.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Inserţii
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
    Lăţimea cozii / lăţimea cozii w (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături