Cuţit de strung pentru canelare 25/3 mm

Cod articol: 273750 25/3
La cerere
În stoc
23 livrabil imediat
  • Răcire interioară: nu

Detalii despre produs

Date tehnice

Lăţime de canelare w 3 mm
Tip de utilizare pe dreapta
Răcire interioară nu
Adâncime de retezare tmax 9 mm
Lăţimea funcţională L4 26,5 mm
Lungime cap L1 33 mm
Lăţimea cozii b 25 mm
Lungimea totală L 150 mm
Şurub 279815 6 (TX25; 6 Nm)
Este posibilă canelarea axială da
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 273750 25/3
EAN / GTIN 4045197484512

Descriere

Execuţie:

Din oţel pentru scule foarte rezistent (> 1300 N/mm2). Prin conectare cu sistemul convex de prindere cu plăci, se poate obţine o rezistenţă maximă la forţele de aşchiere axiale şi radiale, ceea ce duce la o creştere semnificativă a calităţii suprafeţelor şi a productivităţii.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Inserţii
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
    Lăţimea cozii / de canelare w (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături