• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Plaquita de torneado de radio completo, PKD, Ancho de tronzado w: 6mm

Número de artículo: 273749 6
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
39 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de tronzado w (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Plaquita de tronzar
Procedimiento de mecanizado Entallado (ESE)
Cantidad de cortes 1 ud.
Anchura de tronzado w 6 mm
Radio angular, derecha R 3 mm
Clase PKD
Material de corte PKD
Grupo de arranque de virutas N (metal no ferroso); O (otros)
Para material Aluminio; Latón; Materiales NE (N); plásticos
Modelo de rompevirutas GMP
Húmedo máximo adecuado
Procesamiento en seco adecuado
Lubricante refrigerante sí
Grosor de la placa de corte S 6 mm
Longitud de la placa de corte L 26,5 mm
Ejecución de la plaquita de corte neutro
Radio angular, izquierda R 3 mm
Radio en punta R 3 mm
Profundidad de corte recomendada, mín. 0,05 mm
Profundidad de corte recomendada, máx. ap max 2 mm
Profundidad de corte ap, mín. 0,05 mm
Profundidad de corte ap, máx. 2 mm
Velocidad de corte, aplicación principal, mín. 200 m/min
Velocidad de corte, aplicación principal, máx. 650 m/min
Vorschub pro Umdrehung min. f 0,08 mm/rev.
Vorschub pro Umdrehung max. f 0,9 mm/rev.
Material de corte, denominación del fabricante VHM
Grosor de la inserción T 6 mm
Dirección de uso neutro
Asignación fino/desbaste Acabado; Desbaste-acabado
Rompevirutas sí
Condición de corte sistema continuo
Número de opciones de uso 1 ud.
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 273749 6
EAN / GTIN 4045197560667
Número del fabricante 273749 6
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminiumskunststoffer
N
650
Aluminium (med korte spåner)
N
650
Alu > 10% Si
N
650
CuZn
N
550
Grafit, GFK, CFK
N
400
kontinuerlig
 
våd, maksimal
 
tør