{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Grosime plăcuță de tăiere S | 6 mm | |
| Lungime plăcuță de tăiere L | 26 mm | |
| Versiune plăcuță de tăiere | neutru | |
| Rază colț, dreapta R | 0,2 mm | |
| Rază colț, stânga R | 0,2 mm | |
| Lăţime de canelare w | 6 mm | |
| Material tăiș | PKD | |
| Grupa de aşchiere | N (metale neferoase) | |
| Material tăiș, denumire producător | VHM | |
| Strat de acoperire | PKD | |
| Categorie | PKD | |
| Placă de tăiere grosime T | 6 mm | |
| Tip produs | Plăcuţă de profilat canale | |
| Număr de tăişuri | 1 buc. | |
| Direcţie de utilizare | neutru | |
| Recomandat pentru material | Materiale de prelucrat NE (N) | |
| Procedeu de prelucrare | Canelare (ESE) | |
| Codificare finisare / degroşare | Degroşare-finisare; Finisare | |
| Sfărâmător de aşchii | da | |
| Condiţie de tăiere | permanent | |
| Greutate | 4 g | |
| Cuprins | 1 buc. | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 273743 6 | |
| EAN / GTIN | 4045197560650 | |
| Număr producător | 273743 6 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |