Steekdraaiplaat rechte snijkant 6 mm

Artikelnummer: 273743 6
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Productdetails

Technische gegevens

Steekbreedte w 6 mm
Hoofdtoepassing N
Snedecondities continu
Soort PKD
Snijmateriaal PKD
Tolerantie steekbreedte w ±0,03 mm
Hoekradius R 0,2 mm
Aantal wisselingen/snijkanten 1
Fijn/ruw-indeling Voor-/nabewerken
Wisselplaatprofiel neutraal
Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 273743 6
EAN/GTIN 4045197560650

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
650
Aluminium (kortspanend)
N
650
Aluminium > 10% Si
N
650
CuZn
N
550
Grafiet, GFK, CFK
N
400
Continu
 
nat maximaal
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Met gelaserde spaanbreker voor optimale spaanvorming.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Gereedschapshouder