Plăcuţă de profilat canale cu rază completă 2,5 mm

Cod articol: 273737 2,5

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    24,60 € / buc.
  • de la 10 buc.
    20,50 € / buc.
La cerere
În stoc
233 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Lăţime de canelare w 2,5 mm
Aplicaţia principală K
Aplicaţie secundară P
Condiţie de tăiere continuă
Categorie HB7215
Materialul sculei Carbură
Toleranţă lăţime de canelare w ±0,03 mm
Adâncime de tăiere ap 0,2 mm - 0,7 mm
Avans f 0,08 mm/rot - 0,16 mm/rot
Numărul de schimbări / tăişuri 2
Codificare finisare / degroşare Degroşare-finisare
Profil plăcuţe amovibile neutru
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 273737 2,5
EAN / GTIN 4045197578372

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
300
Oţel < 750 N/mm²
P
250
Oţel < 900 N/mm²
P
210
GG(G)
K
280
continu
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descărcări și documente

Produse potrivite

Suport de scule