• Letzte Chance! Demnächst nicht mehr Teil unseres Sortiments.

Stechdrehplatte Vollradius, HB7020, Stechbreite w: 2,5mm

Artikel-Nr.: 273735 2,5
Rabatt
27,36 €
Preis pro 1 Stück
Preis gültig bis zum 22.11.2026
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    10,44 € 27,36 € / 1 Stück
  • ab 10 Stück
    8,70 € 22,80 € / 1 Stück
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
143 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stechbreite w (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Stechdrehplatte
Bearbeitungsverfahren Einstechen (ESE)
Anzahl Schneiden 2 St.
Stechbreite w 2,5 mm
Eckenradius, rechts R 1,25 mm
Sorte HB7020
Schneidstoff HM
Zerspanungsgruppe M (nichtrostender Stahl); P (Stahl)
geeignet für Material Grauguss (K); Messing; Stahl (P); Titan; Universal; rostfreier Stahl (M)
Ausführung Spanbrecher GC
Beschichtung PVD
nass max. geeignet
trocken Bearbeitung bedingt geeignet
Kühlschmierstoff ja
Stärke Schneidplatte S 2,5 mm
Länge Schneidplatte L 21,4 mm
Ausführung Schneidplatte neutral
Eckenradius, links R 1,25 mm
erzeugende Nutbreite m 2,5 mm
Schnitttiefe empfohlener Arbeitsbereich, min. 0,3 mm
Schnitttiefe empfohlener Arbeitsbereich, max. ap max 1,8 mm
Schnitttiefe ap, min. 0,3 mm
Schnitttiefe ap, max. 1,8 mm
Schnittgeschwindigkeit Hauptanwendung, min. 60 m/min
Schnittgeschwindigkeit Hauptanwendung, max. 220 m/min
Schnittgeschwindigkeit Nebenanwendung, min. 60 m/min
Schnittgeschwindigkeit Nebenanwendung, max. 140 m/min
Vorschub pro Umdrehung min. f 0,05 mm/U
Vorschub pro Umdrehung max. f 0,5 mm/U
Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung HB7020
Schneidplattendicke T 2,5 mm
Befestigungsart Schneidplatte C (ohne Bohrung von oben geklemmt)
Bezeichnung Schneidplatte LCMX202512
Einsatzrichtung neutral
Schlicht / Schrupp-Zuordnung Schlichten; Schruppen
Spanbrecher ja
Schnittbedingung unterbrochen
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 273735 2,5
EAN / GTIN 4045197578358
Herstellernummer 273735 2,5
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
220
Stahl < 750 N/mm²
P
180
Stahl < 900 N/mm²
P
170
Stahl < 1100 N/mm²
P
140
Stahl < 1400 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
140
INOX > 900 N/mm²
M
130
Ti > 850 N/mm²
S
60
GG(G)
K
200
CuZn
N
250
Uni
 
kontinuierlich
 
nass maximal
 
trocken