{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Épaisseur de la plaque de coupe | 3 mm | |
| Longueur de la plaquette de coupe | 21 mm | |
| Exécution de la plaquette | neutre | |
| rayon d’angle, à droite | 0,8 mm | |
| rayon d’angle, à gauche | 0,8 mm | |
| Largeur de gorge | 3 mm | |
| Code ISO | HOG-273XXX30 | |
| Nuance de coupe | Carbure | |
| Groupe d’usinage | M (acier inoxydable); P (acier) | |
| Nuances de coupe, désignation du fabricant | HB7020 | |
| Revêtement | TiAlN | |
| Nuance | HB7020 | |
| type de produit | plaquette pour usinage de gorges | |
| Avec code ISO | oui | |
| Nombre de lèvres | 2 pc. | |
| Sens d’utilisation | neutre | |
| Pour matériau | acier (P); acier inoxydable (M) | |
| Procédé d’usinage | réalisation de gorges (ESE) | |
| Classement finition/ébauche | Ebauche-Finition; Finition | |
| Condition de coupe | continuité | |
| Nombre de possibilités d’utilisation | 2 pc. | |
| Poids | 70 g |
| Référence article | 273734 3 | |
| EAN / GTIN | 4045197658029 | |
| Réf. fabricant | 273734 3 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |