• Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Plaquette pour usinage de gorges Semi-finition, HB7020, Largeur de gorge w: 4mm

Réf.: 273729 4
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 unité
    31,60 € / 1 unité
  • De 10 unités
    26,33 € / 1 unité
Sur demande
Non disponible
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur de gorge w (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit plaquette pour usinage de gorges
Procédé d’usinage réalisation de gorges (ESE)
Nombre de lèvres 2 pc.
Largeur de gorge w 4 mm
Rayon d’angle, à droite R 0,4 mm
Nuance HB7020
Nuance de coupe Carbure
Groupe d’usinage M (acier inoxydable); P (acier)
Pour matériau Laiton; Titan; Universel; acier (P); acier inoxydable (M); fonte grise (K)
Revêtement PVD
Av. arrosage max. adaptée
Usinage à sec moyennement adaptée
Lubrifiant oui
Epaisseur plaquette S 4 mm
Exécution de la plaquette neutre
Rayon d’angle, à gauche R 0,4 mm
Largeur de rainure à réaliser m 4 mm
Profondeur de coupe zone de travail recommandée, min. 1 mm
Profondeur de coupe zone de travail recommandée, max. ap max 5 mm
Profondeur de coupe ap, min. 1 mm
Profondeur de coupe ap, max. 5 mm
Nuances de coupe, désignation du fabricant HB7020
Epaisseur de plaquette T 4 mm
Désignation de la plaquette QNGA040004
Sens d’utilisation neutre
Classement finition/ébauche Ebauche-Finition; Finition
Condition de coupe continuité
Nombre de possibilités d’utilisation 2 pc.
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 273729 4
EAN / GTIN 4045197486653
Réf. fabricant 273729 4
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
220
Acier < 750 N/mm²
P
180
Acier < 900 N/mm²
P
170
Acier < 1100 N/mm²
P
140
Acier < 1400 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
140
INOX > 900 N/mm²
M
130
Ti > 850 N/mm²
S
60
Fonte GG(G)
K
200
CuZn
N
250
Uni
 
Continue
 
av. arrosage max.
 
à sec