• A surcharge was added to this item price.

Plăcuţă de profilat canale pentru finisare, HB7215, Lăţime de canelare w: 4mm

Cod articol.: 273717 4
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    28,20 € / 1 buc.
  • de la 10 buc.
    23,50 € / 1 buc.
La cerere
În stoc
365 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţime de canelare w (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lubrifiant de răcire ja
Umiditate minimă recomandat
Umiditate maximă recomandat
Prelucrare uscată indicat în anumite condiţii
Ulei recomandat
Aer indicat în anumite condiţii
Grosimea plăcuței de tăiere S 4 mm
Lungimea plăcuței de tăiere L 26 mm
Model cu plăcuță neutru
Rază colț, dreapta R 0,2 mm
Rază colț, stânga R 0,2 mm
Lăţime de canelare w 4 mm
Material tăiș Carbură
Grupa de aşchiere K (fontă); P (oţel)
Material tăiș, denumire producător HB7015
Strat de acoperire AlTiN
Categorie HB7215
Placă de tăiere grosime T 4 mm
Tip de fixare placă de tăiere C (fixat de sus fără găurire)
Tip produs Plăcuţă de profilat canale
Număr de tăişuri 2 buc.
Direcţie de utilizare neutru
Recomandat pentru material Fontă gri (K); Oțel (P)
Procedeu de prelucrare Canelare (ESE)
Codificare finisare / degroşare Degroşare-finisare
Tip de fixare Prindere
Condiţie de tăiere permanent
Numărul de posibilități de utilizări 2 buc.
Greutate 80 g
Cuprins 1 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 273717 4
EAN / GTIN 4045197502797
Număr producător 273717 4
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
300
Oţel < 750 N/mm²
P
250
Oţel < 900 N/mm²
P
210
GG(G)
K
280
continu
 
Umiditate maximă
 
Uscat