{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Húmedo mínimo | adecuado | |
| Húmedo máximo | adecuado | |
| Procesamiento en seco | adecuado con restricciones | |
| Aceite | adecuado | |
| Aire | adecuado con restricciones | |
| Espesor de la placa de corte | 4 mm | |
| Longitud de la placa de corte | 26 mm | |
| Ejecución de la plaquita de corte | neutro | |
| Radio angular, derecha | 0,2 mm | |
| Radio angular, izquierda | 0,2 mm | |
| Anchura de tronzado | 4 mm | |
| Material de corte | MD | |
| Grupo de arranque de virutas | K (hierro fundido); P (acero) | |
| Material de corte, denominación del fabricante | HB7015 | |
| Recubrimiento | AlTiN | |
| Clase | HB7215 | |
| Grosor de la inserción | 4 mm | |
| Tipo de fijación de la plaquita de corte | C (sin taladro, fijado desde arriba) | |
| Tipo de producto | Plaquita de tronzar | |
| Cantidad de cortes | 2 ud. | |
| Dirección de uso | neutro | |
| Para material | Acero (P); Fundición de acero (K) | |
| Procedimiento de mecanizado | Entallado (ESE) | |
| Asignación fino/desbaste | Desbaste-acabado | |
| Tipo de fijación | Apriete | |
| Condición de corte | sistema continuo | |
| Número de opciones de uso | 2 ud. | |
| Peso | 80 g | |
| Contenido | 1 ud. |
| Número de artículo | 273717 4 | |
| EAN / GTIN | 4045197502797 | |
| Número del fabricante | 273717 4 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |