Avstickningsplatta Finbearbetning 4 mm

Art-nr: 273717 4
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    358,85  SEK / st.
  • Från 10st.
    299,06  SEK / st.
på begäran
I lager
274 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Spårbredd w 4 mm
Primäranvändning K
Sekundär användning P
Skärförhållande kontinuerligt
Sort HB7215
Skärmaterial VHM
tolerans spårbredd w ± 0,04 mm
Skärdjup ap 0,5 mm - 2 mm
Matning f 0,06 mm/v - 0,22 mm/v
hörnradie R 0,2 mm
Antal byten/skär 2
Tilldelning huggning/skrubb Grovbearbetning till finbearbetning
Vändskärsplattprofil neutral
Produktslag Vändskär för sticksvarvning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 273717 4
EAN/GTIN 4045197502797

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
300
Stål < 750 N/mm²
P
250
Stål < 900 N/mm²
P
210
GG(G)
K
280
kontinuerligt
 
vått maximal
 
torrt
 

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Verktygshållare