Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Plaquette pour usinage de gorges Finition, HB7020, Largeur de gorge w: 3mm

Réf.: 273715 3

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur de gorge w (mm) Prix par Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

type de produit plaquette pour usinage de gorges
Procédé d’usinage réalisation de gorges (ESE)
Nombre de lèvres 2 pc.
Largeur de gorge w 3 mm
rayon d’angle, à droite R 0,2 mm
Nuance HB7020
Nuance de coupe Carbure
Groupe d’usinage M (acier inoxydable); P (acier)
Pour matériau acier (P); acier inoxydable (M)
Revêtement TiAlN
Epaisseur plaquette S 3 mm
Longueur plaquette L 21 mm
Exécution de la plaquette neutre
rayon d’angle, à gauche R 0,2 mm
Schnitttiefe empfohlener Arbeitsbereich, min. 0,4 mm
Profondeur de coupe max. ap max 1,5 mm
Nuances de coupe, désignation du fabricant HB7020
Epaisseur de plaquette T 3 mm
Classement finition/ébauche Ebauche-Finition
Condition de coupe continuité
Nombre de possibilités d’utilisation 2 pc.
Poids 33 g

Identification et classification

Référence article 273715 3
EAN / GTIN 4045197486578
Réf. fabricant 273715 3
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
220
Acier < 750 N/mm²
P
180
Acier < 900 N/mm²
P
170
Acier < 1100 N/mm²
P
140
Acier < 1400 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
140
INOX > 900 N/mm²
M
130
Ti > 850 N/mm²
S
60
Fonte GG(G)
K
200
CuZn
N
250
Uni
 
Continue
 
av. arrosage max.
 
à sec