Upichovací / zapichovací destička, CU7025, Šířka zápichu w: 1,5mm

Artiklové číslo: 273698 1,5
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    531,00 CZK / 1 ks
  • od 10 ks
    443,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
88 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šířka zápichu w (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Chladicí a mazací prostředek ano
Mokré minimální vhodný
Mokré maximální vhodný
Suché obrábění vhodný
Olej vhodný
Vzduch vhodný
Tloušťka řezné desky 1,5 mm
Délka řezné desky 15 mm
Provedení řezné desky neutrální
Poloměr rohu, vpravo 0,2 mm
Poloměr rohu, vlevo 0,2 mm
Šířka upichování 1,5 mm
ISO kód HOG
Řezný materiál HC
Skupina obrobitelnosti P (ocel)
Skupina použití nástroje EEA
Řezné materiály, označení výrobce CU7025
Povlak bez povlaku
Tloušťka řezné destičky 1,5 mm
Kódování oddělovacího místa řezné desky HOG-273xxx15
Druh produktu Zapichovací destička
S kódem ISO ano
Počet břitů 2 ks
Směr při použití neutrální
Vhodné pro materiál Ocel (P)
Postupy obrábění Zapichování a upichování (EEA)
Přiřazení dokončování / hrubování dokončování; hrubování-dokončování
Způsob upevnění Upnutí
Lamač třísek ano
Podmínka řezání průchozí
Hmotnost 22 g
Obsah 1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 273698 1,5
EAN / GTIN 4045197719331
Číslo výrobce 273698 1,5
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
210
Ocel < 750 N/mm²
P
170
Ocel < 900 N/mm
P
140
kontinuální
 
suché
 

Popis

Provedení:

Lamače třísek pro malé průměry a snížení řezné síly.