{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Húmedo mínimo | adecuado | |
| Húmedo máximo | adecuado | |
| Procesamiento en seco | adecuado | |
| Aceite | adecuado | |
| Aire | adecuado | |
| Espesor de la placa de corte | 1,5 mm | |
| Longitud de la placa de corte | 15 mm | |
| Ejecución de la plaquita de corte | neutro | |
| Radio angular, derecha | 0,2 mm | |
| Radio angular, izquierda | 0,2 mm | |
| Anchura de tronzado | 1,5 mm | |
| Código ISO | HOG | |
| Material de corte | HC | |
| Grupo de arranque de virutas | P (acero) | |
| Grupo de aplicación de herramientas | EEA | |
| Material de corte, denominación del fabricante | CU7025 | |
| Recubrimiento | sin revestimiento | |
| Grosor de la inserción | 1,5 mm | |
| Codificación de punto de separación plaquita de corte | HOG-273xxx15 | |
| Tipo de producto | Plaquita de tronzar | |
| Con código ISO | sí | |
| Cantidad de cortes | 2 ud. | |
| Dirección de uso | neutro | |
| Para material | Acero (P) | |
| Procedimiento de mecanizado | Corte y tronzado (EEA) | |
| Asignación fino/desbaste | Acabado; Desbaste-acabado | |
| Tipo de fijación | Apriete | |
| Rompevirutas | sí | |
| Condición de corte | sistema continuo | |
| Peso | 22 g | |
| Contenido | 1 ud. |
| Número de artículo | 273698 1,5 | |
| EAN / GTIN | 4045197719331 | |
| Número del fabricante | 273698 1,5 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |