Port lamă TANGFGRIP, neutru, Lăţime de canelare w: 3,05mm

Cod articol: 273613 3,05
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţime de canelare w (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Răcire interioară: nu

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie TANGFGRIP
Lăţime de canelare w 3,05 mm
Tip de utilizare neutru
Răcire interioară nu
OAL 58 mm
CUTDIA 82 mm
Pentru ⌀ maxim al piesei 82 mm
Este posibilă canelarea axială nu
Lungime activă 41 mm
Denumirea producătorului TGAQ D82-3-4Z-ECD
Tip produs Suport de plăcuţe

Identificare și clasificare

Cod articol 273613 3,05
EAN / GTIN 7291075442410
Număr producător 3384718

Descriere

Adaptat pentru:

JETCROWN Coroană cu prindere rapidă nr. 279950.

Adaptat pentru:

JET-CROWN

Atenţie:

Cheia de montaj Cod 279955 se comandă separat.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Din aceeași serie "TANGFGRIP" Vedeţi-le pe toate