Inserție de tăiere FLASHPENTA PMN D-J/D-C, IC908, Lățimea canelurii w/dimensiunea plăcii: 2/22mm

Cod articol.: 273580 2/22
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 2 buc.
  • Pași de comandă: 2 buc.
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lățimea canelurii w/dimensiunea plăcii (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tehnologie de acoperire PVD
Materialul sculei Carbură
Aplicaţia principală UNI
Condiţie de tăiere continuă
Sfărâmător de aşchii J
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 60 m/min - 180 m/min
Lăţime de canelare w 2 mm
Rază la colţ R 0,2 mm
Categorie IC908
Toleranţă lăţime de canelare w 0,03 mm
Adâncime de retezare tmax 11 mm
Toleranţă rază la colţ R 0,03 mm
Avans f 0,04 mm/rot - 0,12 mm/rot
Numărul de schimbări / tăişuri 5
Profil plăcuţe amovibile neutru
Serie FLASHPENTA
Codificare finisare / degroşare Degroșare-finisare
Denumirea producătorului PMN D22-2J02 IC908
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare

Identificare și clasificare

Cod articol 273580 2/22
EAN / GTIN 7291075380675
Număr producător 3329279

Descriere

Execuţie:

Pentru strunjirea și canelarea pieselor de prelucrat moi. Minimizează formarea bavurilor. Sfărâmător de așchii pozitiv. Cu tăiş moale. Viteze de alimentare reduse spre medii.

Adaptat pentru:

Suport de prindere Cod 273576273577.

Atenţie:

Adâncimea maximă de retezare tmax se aplică numai până la un ⌀ de piesă de prelucrat de până 40 mm. De la un ⌀ de piesă de prelucrat de 40 mm, >adâncimea maximă de retezare este redusă.

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unităţi de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.