• Ultima șansă! În curând nu mai face parte din sortimentul nostru.

Plăcuţă de retezare pe stânga, HB7135, Lăţime de canelare w: 2,2mm

Cod articol.: 273210 2,2
Reducere
12,60 €
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 27 sept. 2026
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    11,34 € 12,60 € / 1 buc.
  • de la 10 bucăți
    9,45 € 10,50 € / 1 buc.
La cerere
În stoc
722 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţime de canelare w (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Plăcuţă de profilat canale
Procedeu de prelucrare Retezare (ESA)
Număr de tăişuri 1 buc.
Lăţime de canelare w 2,2 mm
Rază colț, dreapta R 0,1 mm
Categorie HB7135
Material tăiș Carbură
Grupa de aşchiere M (oțel inoxidabil)
Recomandat pentru material Oțel inoxidabil (M)
Grosime plăcuță de tăiere S 2,2 mm
Lungime plăcuță de tăiere L 10 mm
Versiune plăcuță de tăiere pe stânga
Rază colț, stânga R 0 mm
Material tăiș, denumire producător HB7135
Placă de tăiere grosime T 2,2 mm
Codificare finisare / degroşare Degroşare-finisare; Finisare
Condiţie de tăiere permanent
Greutate 1 g

Identificare și clasificare

Cod articol 273210 2,2
EAN / GTIN 4045197143358
Număr producător 273210 2,2
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
200
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
200
Alu > 10% Si
N
200
INOX < 900 N/mm²
M
130
INOX > 900 N/mm²
M
110
continu
 
neregulat
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Aplicaţie:

Pentru lame de retezare Cod 273551273558.