Afsteekplaat links 2,2 mm

Artikelnummer: 273210 2,2

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 13,56 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 11,30 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
1.976 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Steekbreedte w 2,2 mm
Hoofdtoepassing M
Snedecondities continu
Hoekradius 0,2 mm
Soort HB7135
Snijmateriaal HM
Voeding f in staal < 900 N/mm2 0,07 mm/omw.
Aantal wisselingen/snijkanten 1
Fijn/ruw-indeling Voor-/nabewerken
Wisselplaatprofiel links
Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 273210 2,2
EAN/GTIN 4045197143358

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
200
Aluminium (kortspanend)
N
200
Aluminium > 10% Si
N
200
RVS < 900 N/mm²
M
130
RVS > 900 N/mm²
M
110
Continu
 
Onregelmatig
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Toepassing:

Voor steekzwaarden nr. 273551273558.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Gereedschapshouder