Nupjovimo plokštelė kairin., HB7135, Įpjovos plotis w: 2,2mm

Prekės Nr.: 273210 2,2
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo 1 vnt.
    14,16 € / 1 vnt.
  • Nuo 10 vnt.
    11,80 € / 1 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 001 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Įpjovos plotis w (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Dengimo technologija PVD
Įpjovos plotis w 2,2 mm
Pagrindinis naudojimas M
Pjovimo sąlygos nepertraukiamas
Kampo spindulys 0,2 mm
Rūšis HB7135
Ašmenys HM
Pastūma f plienui < 900 N/mm2 0,07 mm/aps.
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 1
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka rupusis apdirbimas
Keičiamųjų plokštelių profilis kairiniai
Produkto rūšis Griovelio įpjovimas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 273210 2,2
EAN / GTIN 4045197143358
Gamintojo numeris 273210 2,2
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
200
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
200
Al >10 % Si
N
200
INOX <900 N/mm²
M
130
INOX >900 N/mm²
M
110
nepertraukiamas
 
nereguliarus
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Paskirtis:

Įpjovimo peiliams Nr. 273551273558.