Cuțit profesional pentru tăiat 2K 18 mm cu șurub de blocare

Cod articol.: 2714392
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 12 buc.
  • Pași de comandă: 12 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Culoarea Verde; negru
Număr trepte de rupere, Lamă de tăiat 13
Numărul de lame în mâner 5
Tip produs Cuţite
Caracteristici Lamă de tăiat; Lamă cu posibilitate de fixare; Lamă schimbabilă; Mâner Softgrip
Material lamă oțel
Lățime lamă 18 mm
Tip lamă Lamă casantă
Materialul mâner plastic
Lame în mâner ja
Lungimea totală 160 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 2714392
EAN / GTIN 4250560504975
Număr producător 2714392
L-Număr L00760 100255
Producător/responsabil NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 Wuppertal, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de

Descriere

Descriere:

Cuțit profesional de tăiat 2K, 18 mm Cu magazie automată. Mâner ergonomic și antiderapant 2K, ghidaj stabil al lamei din metal, blocare automată, inclusiv 5 lame suplimentare detașabile în magazie.