{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Farbe | grün; schwarz | |
| Anzahl Abbrechstufen, Klinge abbrechbar | 13 | |
| Anzahl Klingen im Griff | 5 | |
| Produktart | Messer | |
| Eigenschaften | Klinge abbrechbar; Klinge feststellbar; Klinge wechselbar; Softgrip Griff | |
| Material Klinge | Stahl | |
| Breite Klinge | 18 mm | |
| Art Klinge | Abbrechklinge | |
| Material Griff | Kunststoff | |
| Klingen im Griff | ja | |
| Länge gesamt | 160 mm |
| Artikelnummer | 2714392 | |
| EAN / GTIN | 4250560504975 | |
| Herstellernummer | 2714392 | |
| L-Nummer | L00760 100255 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 Wuppertal, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de |