• Ultima șansă! Doar câteva articole disponibile și în curând nu mai sunt în sortimentul nostru.

Plăcuţă cu profil complet la 60° exterior, pe stânga, HB7010, Număr de paşi / inch: 12

Cod articol.: 270905 12
Reducere
20,77 €
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 27 sept. 2026
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    17,76 € 20,77 € / 1 buc.
  • de la 10 bucăți
    14,80 € 17,31 € / 1 buc.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
34 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de paşi / inch Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Procedeu de prelucrare Prelucrare filet exterioară (EGA)
Direcţie de utilizare pe stânga
Strat de acoperire PVD
Placă de tăiere grosime T 3,44 mm
Lungime plăcuță de tăiere L 16 mm
Categorie HB7010
Denumirea producătorului Vollprofilplatte 60° außen links
Grosime plăcuță de tăiere S 3,44 mm
Versiune plăcuță de tăiere pe stânga
Rază colț, dreapta R 0,321 mm
Tip de filet UN; UNC; UNF
Unghiul la vârf 60 grad
Profilul filetului Profil complet V
Număr paşi per inch 12
Mărimea plăcuţei L 16 mm
Material tăiș Carbură
Material tăiș, denumire producător HB7010
Tip produs Plăcuţă de tăiere a filetului
Număr de tăişuri 3 buc.
Tip de fixare Alezaj
Sfărâmător de aşchii nu
Numărul de posibilități de utilizări 3 buc.
Greutate 3 g

Identificare și clasificare

Cod articol 270905 12
EAN / GTIN 4045197534408
Număr producător 270905 12
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
250
Alu > 10% Si
N
180
Oţel < 500 N/mm²
P
150
Oţel < 750 N/mm²
P
150
Oţel < 900 N/mm²
P
130
Oţel < 1100 N/mm²
P
100
Oţel < 1400 N/mm²
P
90
Oţel < 55 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
130
CuZn
N
150
continu
 
Umiditate maximă
 
Uscat