Pilno profilio plokštelė, 60°, išorinė, kairinė, HB7010, Vijų skaičius / colyje: 12

Prekės Nr.: 270905 12
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo 1 vnt.
    22,02 € / 1 vnt.
  • Nuo 10 vnt.
    18,35 € / 1 vnt.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
39 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Vijų skaičius / colyje Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Vidinis aušinimas ne
Aušinimo tepimo priemonės įleidimas be aušinimo tepimo priemonės padavimo
Aušinimo tepimo priemonės išleidimas be aušinimo tepimo priemonės padavimo
Aušinimo tepimo priemonės taip
Šlapias, min. tinka
Drėgnas, maks. tinka
Sausas apdirbimas tinka
Alyva tinka
Oras tinka
Pjovimo plokštelės storis 3,44 mm
Pjovimo plokštelės ilgis 16 mm
Pjovimo plokštės tipas kairiniai
Kampo spindulys, dešinė 0,321 mm
Įpjovimo gylis min. 1,299 mm
Įpjovimo gylis maks. 1,4 mm
Viršūnės kampas 60 laipsniai
Viršūnės nuožula 0,833 mm
Liestuko smaigalio spindulys 0,775 mm
ISO-Code HOG-LELE1616XX
Tvirtinimo kiaurymės skersmuo 3 mm
Įrankio medžiaga HM
Apdirbimo pjovimu grupė P (plienas)
Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas HB7010
Danga PVD
Rūšis HB7010
Pjovimo plokštės storis 3,44 mm
Pjaustymo plokštės tvirtinimo tipas S (su įgilinta anga, tvirtinama prisukant)
Atskyrimo taško kodavimas pjovimo plokštelė HOG
Atskyrimo taško kodavimas pjovimo plokštė pagal ISO TS 13399-60 HOG
Pjaustymo plokštelės žymuo 270905 12
Produkto rūšis sriegimo plokštelės
Su ISO kodu taip
Standartas DIN ISO 1832
Pjovimo briaunų skaičius 3 vnt.
Antgalių įtaisas kairiniai
Tinka medžiagoms plienas (P)
Apdirbimo metodas išorinių sriegių apdirbimas (EGA)
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka rupusis apdirbimas
Tvirtinimo būdas Kiaurymė
Drožlialaužis ne
Naudojimo galimybių skaičius 3 vnt.
Svoris 3 g
Turinys 1 vnt.

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 270905 12
EAN / GTIN 4045197534408
Gamintojo numeris 270905 12
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis (trumpadrožlis)
N
250
Al >10 % Si
N
180
Plienas <500 N/mm²
P
150
Plienas <750 N/mm²
P
150
Plienas <900 N/mm²
P
130
Plienas <1100 N/mm²
P
100
Plienas <1400 N/mm²
P
90
Plienas <55 HRC
H
40
INOX <900 N/mm²
M
100
INOX >900 N/mm²
M
100
Ti >850 N/mm²
S
50
Ketus (G)
K
130
CuZn
N
150
nepertraukiamas
 
drėgnas, maks.
 
sausasis