• Dernière chance ! Seuls quelques articles sont disponibles et bientôt plus dans notre assortiment.

Plaquette à profil complet 60° ext. gauche, HB7010, Nombre de Filets / pouce: 12

Réf.: 270905 12
Remise
23,46 €
Prix par 1 unité
Prix valable jusqu’au 22 nov. 2026
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 unité
    17,76 € 23,46 € / 1 unité
  • De 10 unités
    14,80 € 19,55 € / 1 unité
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
34 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de Filets / pouce Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Procédé d’usinage filetage extérieur (EGA)
Sens d’utilisation Gauche
Revêtement PVD
Epaisseur de plaquette T 3,44 mm
Longueur plaquette L 16 mm
Nuance HB7010
Av. arrosage max. adaptée
Usinage à sec moyennement adaptée
Lubrifiant oui
Epaisseur plaquette S 3,6 mm
Exécution de la plaquette Gauche
rayon d’angle, à droite R 0,321 mm
Type de filetage UN; UN-LH; UNC; UNS
Angle de pointe 60 degrés
Profil de filet profil complet V
Nombre de filets par pouce 12; 12; 12
Taille de plaquette L 16 mm
Nuance de coupe Carbure
Groupe d’usinage K (fonte); N (métaux non ferreux); P (acier)
Nuances de coupe, désignation du fabricant HB7010
Type de fixation de la plaquette S (avec alésage chanfreiné, vissage par l’alésage)
type de produit plaquette de filetage
Nombre de lèvres 3 pc.
Pour matériau Aluminium; acier (P); fonte grise (K)
Brise-copeaux non
Condition de coupe continuité
Nombre de possibilités d’utilisation 3 pc.
Poids 3 g
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 270905 12
EAN / GTIN 4045197534408
Réf. fabricant 270905 12
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
250
Alu > 10% Si
N
180
Acier < 500 N/mm²
P
150
Acier < 750 N/mm²
P
150
Acier < 900 N/mm²
P
130
Acier < 1100 N/mm²
P
100
Acier < 1400 N/mm²
P
90
Acier < 55 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
50
Fonte GG(G)
K
130
CuZn
N
150
Continue
 
av. arrosage max.
 
à sec