{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Procedeu de prelucrare | Prelucrare filet exterioară (EGA) | |
| Direcţie de utilizare | pe dreapta | |
| Strat de acoperire | PVD | |
| Placă de tăiere grosime T | 3,44 mm | |
| Lungime plăcuță de tăiere L | 16 mm | |
| Categorie | HB7010 | |
| Denumirea producătorului | Vollprofilplatte 60° außen rechts | |
| Grosime plăcuță de tăiere S | 3,44 mm | |
| Versiune plăcuță de tăiere | pe dreapta | |
| Rază colț, dreapta R | 0,485 mm | |
| Tip de filet | UN; UNC; UNF | |
| Unghiul la vârf | 60 grad | |
| Profilul filetului | Profil complet V | |
| Număr paşi per inch | 8 | |
| Mărimea plăcuţei L | 16 mm | |
| Material tăiș | Carbură | |
| Material tăiș, denumire producător | HB7010 | |
| Denumire Inserție de tăiere | HOG-RERE1616XX | |
| Tip produs | Plăcuţă de tăiere a filetului | |
| Număr de tăişuri | 3 buc. | |
| Tip de fixare | Alezaj | |
| Sfărâmător de aşchii | nu | |
| Numărul de posibilități de utilizări | 3 buc. | |
| Greutate | 3 g |
| Cod articol | 270900 8 | |
| EAN / GTIN | 4045197531766 | |
| Număr producător | 270900 8 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |