• Auf diesen Artikelpreis wurde ein Rohstoffzuschlag erhoben.

Alternativartikel:

Vollprofilplatte 60° außen rechts, HB7010, Anzahl Gänge / Zoll: 8

Artikel-Nr.: 270900 8
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    26,20 € / 1 Stück
  • ab 10 Stück
    21,83 € / 1 Stück
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
291 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Gänge / Zoll Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Bearbeitungsverfahren Gewindebearbeitung außen (EGA)
Einsatzrichtung rechts
Beschichtung PVD
Schneidplattendicke T 3,44 mm
Länge Schneidplatte L 16 mm
Sorte HB7010
nass max. geeignet
trocken Bearbeitung bedingt geeignet
Kühlschmierstoff ja
Herstellerbezeichnung Vollprofilplatte 60° außen rechts
Stärke Schneidplatte S 3,44 mm
Ausführung Schneidplatte rechts
Eckenradius, rechts R 0,485 mm
Gewindeart UN; UNC; UNF; UNS
Spitzenwinkel 60 Grad
Gewindeprofil Vollprofil V
ISO-Code 16ER8UN
Gangzahl je Zoll 8; 8; 8; 8
Plattengröße L 16 mm
Schneidstoff HM
Zerspanungsgruppe K (Gusseisen); N (NE-Metalle); P (Stahl)
Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung HB7010
Befestigungsart Schneidplatte S (mit Senkbohrung durch Bohrung geschraubt)
Trennstellenkodierung Schneidplatte 16ER
Bezeichnung Schneidplatte 16ER8UN
Produktart Gewindeschneidplatte
mit ISO Code ja
Anzahl Schneiden 3 St.
geeignet für Material Aluminium; Grauguss (K); Stahl (P)
Spanbrecher nein
Schnittbedingung durchgehend
Anzahl Nutzungsmöglichkeiten 3 St.
Gewicht 3 g
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 270900 8
EAN / GTIN 4045197531766
Herstellernummer 270900 8
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu (kurzspanend)
N
250
Alu > 10% Si
N
180
Stahl < 500 N/mm²
P
150
Stahl < 750 N/mm²
P
150
Stahl < 900 N/mm²
P
130
Stahl < 1100 N/mm²
P
100
Stahl < 1400 N/mm²
P
90
Stahl < 55 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
130
CuZn
N
150
kontinuierlich
 
nass maximal
 
trocken