• Ultima șansă! În curând nu mai face parte din sortimentul nostru.

Plăcuţă cu profil complet la 60° exterior, pe dreapta, HB7010, Număr de paşi / inch: 12

Cod articol.: 270900 12
Reducere
20,77 €
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 22 nov. 2026
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    18,48 € 20,77 € / 1 buc.
  • de la 10 bucăți
    15,40 € 17,31 € / 1 buc.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
156 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de paşi / inch Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Procedeu de prelucrare Prelucrare filet exterioară (EGA)
Direcţie de utilizare pe dreapta
Strat de acoperire PVD
Placă de tăiere grosime T 3,44 mm
Lungime plăcuță de tăiere L 16 mm
Categorie HB7010
Umiditate maximă recomandat
Prelucrare uscată indicat în anumite condiţii
Lubrifiant de răcire da
Denumirea producătorului Vollprofilplatte 60° außen rechts
Grosime plăcuță de tăiere S 3,44 mm
Versiune plăcuță de tăiere pe dreapta
Rază colț, dreapta R 0,321 mm
Tip de filet UN; UNC; UNF; UNS
Unghiul la vârf 60 grade
Profilul filetului Profil complet V
Cod ISO 16ER12UN
Număr paşi per inch 12; 12; 12; 12
Mărimea plăcuţei L 16 mm
Material tăiș Carbură
Grupa de aşchiere K (fontă); N (metale neferoase); P (oţel)
Material tăiș, denumire producător HB7010
Tip de fixare placă de tăiere S (cu gaură adâncită înșurubată prin gaură)
Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere 16ER
Denumire Inserție de tăiere 16ER12UN
Tip produs Plăcuţă de tăiere a filetului
Cu cod ISO da
Număr de tăişuri 3 buc.
Recomandat pentru material Fontă gri (K); Oțel (P); din aluminiu
Sfărâmător de aşchii nu
Condiţie de tăiere permanent
Numărul de posibilități de utilizări 3 buc.
Greutate 3 g
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 270900 12
EAN / GTIN 4045197531759
Număr producător 270900 12
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
250
Alu > 10% Si
N
180
Oţel < 500 N/mm²
P
150
Oţel < 750 N/mm²
P
150
Oţel < 900 N/mm²
P
130
Oţel < 1100 N/mm²
P
100
Oţel < 1400 N/mm²
P
90
Oţel < 55 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
130
CuZn
N
150
continu
 
Umiditate maximă
 
Uscat