{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Procedeu de prelucrare | Prelucrare filet interioară (EGI) | |
| Direcţie de utilizare | pe dreapta | |
| Strat de acoperire | PVD | |
| Placă de tăiere grosime T | 4,64 mm | |
| Lungime plăcuță de tăiere L | 22 mm | |
| Categorie | HB7010 | |
| Denumirea producătorului | Semiprofilplatte 30° innen rechts | |
| Grosime plăcuță de tăiere S | 4,76 mm | |
| Versiune plăcuță de tăiere | pe dreapta | |
| Rază colț, dreapta R | 0,25 mm | |
| Rază colț, stânga R | 0,3 mm | |
| Tip de filet | Tr; TR-LH | |
| Profilul filetului | Profil parțial T | |
| Pasul filetului | 6 mm | |
| Mărimea plăcuţei L | 22 mm | |
| Code Gewindedrehplatte | 22IR6.0TR | |
| Material tăiș | Carbură | |
| Material tăiș, denumire producător | HM TIN | |
| Tip produs | Plăcuţă de tăiere a filetului | |
| Număr de tăişuri | 3 buc. | |
| Numărul de posibilități de utilizări | 3 buc. | |
| Greutate | 9 g | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 270873 6 | |
| EAN / GTIN | 4045197486943 | |
| Număr producător | 270873 6 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |