Semiprofil lapka 30° belső, jobbos 6 mm

Cikkszám: 270873 6
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    35,99 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    29,99 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
140 darabszám azonnal szállítható
  • Tűrési osztály: DIN 103 7H
  • Menetfajta: TR; TR-LH
  • Profilszög: 30

Termékadatok

Technikai adatok

Menetemelkedés 6 mm
Minőség HB7010
Tűrési osztály DIN 103 7H
Menetfajta TR; TR-LH
Profilszög 30 fok
Vastagság 4,76 mm
Lapkaméret L 22 mm
Szerszámanyag HM
Felhasználás módja jobbos
Bel- /kültéri felhasználás belső
Váltólapka profil semi-profil
Termék fajtája Váltólapka menetesztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 270873 6
EAN / GTIN 4045197486943

Alkalmazási táblázat

Alu (rövid forgácsú)
N
250
Alu > 10% Si
N
180
Acél < 500 N/mm²
P
150
Acél < 750 N/mm²
P
150
Acél < 900 N/mm²
P
130
Acél < 1100 N/mm²
P
100
Acél < 1400 N/mm²
P
90
Acél < 55 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
130
CuZn
N
150
Folyamatos
 
Nedvesen maximum
 
Száraz