Dalinio profilio plokštelė, 30°, vidinė, dešininė, HB7010, Žingsnis: 6mm

Prekės Nr.: 270873 6
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo 1 vnt.
    33,45 € / 1 vnt.
  • Nuo 10 vnt.
    27,87 € / 1 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
423 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Altura de paso (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Lubricante refrigerante
Húmedo mínimo adecuado
Húmedo máximo adecuado
Denominación del fabricante HOG-RIRI2222XX
Procesamiento en seco adecuado con restricciones
Aceite adecuado
Aire adecuado con restricciones
Grosor de placas de corte 4,64 mm
Longitud de la plaquita de corte 22 mm
Ejecución de la plaquita de corte derecha
Radio angular, derecha 0 mm
Radio angular, izquierda 0,3 mm
Radio en punta 0,25 mm
Material de corte MD
Grupo de arranque de virutas P (acero)
Grupo de aplicación de herramientas HOG
Material de corte, denominación del fabricante HM TIN
Recubrimiento TiN
Clase HB7010
Tipo de producto Plaquitas de corte de roscas
Cantidad de cortes 3 ud.
Dirección de uso derecha
Para material Acero (P)
Clase de tolerancia M
Procedimiento de mecanizado Roscado interior (EGI)
Asignación fino/desbaste Desbaste-acabado
Peso 9 g
Contenido 1 ud.

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 270873 6
EAN / GTIN 4045197486943
Gamintojo numeris 270873 6
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Aluminium (med korte spåner)
N
250
Alu > 10% Si
N
180
Stål < 500 N/mm²
P
150
Stål < 750 N/mm²
P
150
Stål < 900 N/mm²
P
130
Stål < 1100 N/mm²
P
100
Stål < 1400 N/mm²
P
90
Stål < 55 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG (G)
K
130
CuZn
N
150
kontinuerlig
 
våd, maksimal
 
tør