Plăcuţă cu profil complet 60° interior, pe stânga, HB7010, Pasul filetului: 1,5mm

Cod articol.: 270776 1,5
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    19,60 € / 1 buc.
  • de la 10 buc.
    16,33 € / 1 buc.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
427 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pasul filetului (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Lubrifiant de răcire ja
Umiditate minimă recomandat
Umiditate maximă recomandat
Prelucrare uscată indicat în anumite condiţii
Ulei recomandat
Aer recomandat
Grosimea plăcuţei 3,44 mm
Placă de tăiere lungime 16 mm
Placă de tăiere model pe stânga
Rază colț, dreapta 0,13 mm
Material tăiș Carbură
Grupa de aşchiere K (fontă); M (oțel inoxidabil); P (oţel)
Grupă de aplicaţii ale sculelor Gewindedrehen
Categorie HB7010
Tip produs Plăcuţă de tăiere a filetului
Număr de tăişuri 1 buc.
Direcţie de utilizare pe stânga
Recomandat pentru material Universal
Clasa de toleranţă H
Procedeu de prelucrare Prelucrare filet interioară (EGI)
Codificare finisare / degroşare Degroşare-finisare
Greutate 3 g
Cuprins 1 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 270776 1,5
EAN / GTIN 4045197368010
Număr producător 270776 1,5
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
250
Alu > 10% Si
N
180
Oţel < 500 N/mm²
P
150
Oţel < 750 N/mm²
P
150
Oţel < 900 N/mm²
P
130
Oţel < 1100 N/mm²
P
100
Oţel < 1400 N/mm²
P
90
Oţel < 55 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
130
CuZn
N
150
continu
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Plăcuţă cu profil complet 60° pentru filet interior conform DIN / ISO R 262 (DIN 13) Clasă de toleranţă 6H.