{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Răcire interioară | Nu | |
| Lubrifiant de răcire | ja | |
| Umiditate minimă | recomandat | |
| Umiditate maximă | recomandat | |
| Denumirea producătorului | HOG-LELE2222XX | |
| Prelucrare uscată | indicat în anumite condiţii | |
| Ulei | recomandat | |
| Aer | indicat în anumite condiţii | |
| Grosimea plăcuței de tăiere | 4,76 mm | |
| Lungimea plăcuței de tăiere | 22 mm | |
| Model cu plăcuță | pe stânga | |
| Rază colț, dreapta | 0,52 mm | |
| Unghiul la vârf | 60 grad | |
| Șanfrenare vârf | 0 mm | |
| Cod ISO | HOG-LELE2222XX | |
| Material tăiș | Carbură | |
| Grupa de aşchiere | M (oțel inoxidabil); P (oţel) | |
| Grupă de aplicaţii ale sculelor | P15-P30 | |
| Material tăiș, denumire producător | HB7010 | |
| Strat de acoperire | acoperit | |
| Categorie | HB7010 | |
| Placă de tăiere grosime | 4,76 mm | |
| Tip produs | Plăcuţă de tăiere a filetului | |
| Cu cod ISO | ja | |
| Standard | DIN ISO 1832 | |
| Număr de tăişuri | 3 buc. | |
| Direcţie de utilizare | pe stânga | |
| Recomandat pentru material | Oțel (P); Oțel inoxidabil (M) | |
| Clasa de toleranţă | G | |
| Procedeu de prelucrare | Prelucrare filet exterioară (EGA) | |
| Codificare finisare / degroşare | Degroşare-finisare | |
| Sfărâmător de aşchii | nein | |
| Greutate | 4 g | |
| Cuprins | 1 buc. |
| Cod articol | 270730 4 | |
| EAN / GTIN | 4045197367563 | |
| Număr producător | 270730 4 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |