• Letzte Chance! Demnächst nicht mehr Teil unseres Sortiments.

Vollprofilplatte 60° außen links, HB7010, Steigung: 4mm

Artikel-Nr.: 270730 4
Rabatt
38,40 €
Preis pro 1 Stück
Preis gültig bis zum 22.11.2026
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    31,68 € 38,40 € / 1 Stück
  • ab 10 Stück
    26,40 € 32,00 € / 1 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
51 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Steigung (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Bearbeitungsverfahren Gewindebearbeitung außen (EGA)
Einsatzrichtung links
Schneidplattendicke T 4,76 mm
Länge Schneidplatte L 22 mm
Sorte HB7010
nass max. geeignet
trocken Bearbeitung bedingt geeignet
Kühlschmierstoff ja
Herstellerbezeichnung Vollprofilplatte 60° außen links
Stärke Schneidplatte S 4,76 mm
Ausführung Schneidplatte links
Eckenradius, rechts R 0,52 mm
Einstichtiefe max. tmax 2,45 mm
Gewindeart M; M-LH; MF; MF-LH
Spitzenwinkel 60 Grad
Gewindeprofil Vollprofil V
Gewindesteigung 4 mm; 4 mm; 4 mm
Plattengröße L 22 mm
Schneidstoff HM
Zerspanungsgruppe K (Gusseisen); N (NE-Metalle); P (Stahl)
Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung HB7010
Befestigungsart Schneidplatte S (mit Senkbohrung durch Bohrung geschraubt)
Trennstellenkodierung Schneidplatte 22EL
Bezeichnung Schneidplatte 22EL4.0ISO
Produktart Gewindeschneidplatte
Anzahl Schneiden 3 St.
geeignet für Material Aluminium; Grauguss (K); Stahl (P)
Schnittbedingung durchgehend
Anzahl Nutzungsmöglichkeiten 3 St.
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 270730 4
EAN / GTIN 4045197367563
Herstellernummer 270730 4
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu (kurzspanend)
N
250
Alu > 10% Si
N
180
Stahl < 500 N/mm²
P
150
Stahl < 750 N/mm²
P
150
Stahl < 900 N/mm²
P
130
Stahl < 1100 N/mm²
P
100
Stahl < 1400 N/mm²
P
90
Stahl < 55 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
130
CuZn
N
150
kontinuierlich
 
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Vollprofilplatte 60° für Außengewinde nach DIN / ISO R 262 (DIN 13) Toleranzklasse 6g.