Plăcuţă cu profil complet 60° exterior, pe stânga, HB7010, Pasul filetului: 3,5mm

Cod articol.: 270730 3,5
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    32,25 € / 1 buc.
  • de la 10 buc.
    26,88 € / 1 buc.
La cerere
În stoc
220 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pasul filetului (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Răcire interioară Nu
Lubrifiant de răcire ja
Umiditate minimă recomandat
Umiditate maximă recomandat
Denumirea producătorului HOG-LELE2222XX
Prelucrare uscată indicat în anumite condiţii
Ulei recomandat
Aer indicat în anumite condiţii
Grosimea plăcuţei 4,76 mm
Placă de tăiere lungime 22 mm
Placă de tăiere model pe stânga
Rază colț, dreapta 0,45 mm
Unghiul la vârf 60 grad
Șanfrenare vârf 0 mm
Cod ISO HOG-LELE2222XX
Material tăiș Carbură
Grupa de aşchiere M (oțel inoxidabil); P (oţel)
Grupă de aplicaţii ale sculelor P15-P30
Material tăiș, denumire producător HB7010
Strat de acoperire acoperit
Categorie HB7010
Placă de tăiere grosime 4,76 mm
Tip produs Plăcuţă de tăiere a filetului
Cu cod ISO ja
Standard DIN ISO 1832
Număr de tăişuri 3 buc.
Direcţie de utilizare pe stânga
Recomandat pentru material Oțel (P); Oțel inoxidabil (M)
Clasa de toleranţă G
Procedeu de prelucrare Prelucrare filet exterioară (EGA)
Codificare finisare / degroşare Degroşare-finisare
Sfărâmător de aşchii nein
Greutate 4 g
Cuprins 1 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 270730 3,5
EAN / GTIN 4045197367556
Număr producător 270730 3,5
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
250
Alu > 10% Si
N
180
Oţel < 500 N/mm²
P
150
Oţel < 750 N/mm²
P
150
Oţel < 900 N/mm²
P
130
Oţel < 1100 N/mm²
P
100
Oţel < 1400 N/mm²
P
90
Oţel < 55 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
130
CuZn
N
150
continu
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Plăcuţă cu profil complet 60° pentru filet exterior conform DIN / ISO R 262 (DIN 13), clasă de toleranţă 6g.