{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Bearbeitungsverfahren | Gewindebearbeitung außen (EGA) | |
| Einsatzrichtung | links | |
| Schneidplattendicke T | 4,76 mm | |
| Länge Schneidplatte L | 22 mm | |
| Sorte | HB7010 | |
| nass max. | geeignet | |
| trocken Bearbeitung | bedingt geeignet | |
| Kühlschmierstoff | ja | |
| Herstellerbezeichnung | Vollprofilplatte 60° außen links | |
| Stärke Schneidplatte S | 4,76 mm | |
| Ausführung Schneidplatte | links | |
| Eckenradius, rechts R | 0,45 mm | |
| Einstichtiefe max. tmax | 2,15 mm | |
| Gewindeart | M; M-LH; MF; MF-LH | |
| Spitzenwinkel | 60 Grad | |
| Gewindeprofil | Vollprofil V | |
| Gewindesteigung | 3,5 mm; 3,5 mm; 3,5 mm | |
| Plattengröße L | 22 mm | |
| Schneidstoff | HM | |
| Zerspanungsgruppe | K (Gusseisen); N (NE-Metalle); P (Stahl) | |
| Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung | HB7010 | |
| Befestigungsart Schneidplatte | S (mit Senkbohrung durch Bohrung geschraubt) | |
| Trennstellenkodierung Schneidplatte | 22EL | |
| Bezeichnung Schneidplatte | 22EL3.5ISO | |
| Produktart | Gewindeschneidplatte | |
| Anzahl Schneiden | 3 St. | |
| geeignet für Material | Aluminium; Grauguss (K); Stahl (P) | |
| Schnittbedingung | durchgehend | |
| Anzahl Nutzungsmöglichkeiten | 3 St. | |
| Inhalt | Einzelteil |
| Artikelnummer | 270730 3,5 | |
| EAN / GTIN | 4045197367556 | |
| Herstellernummer | 270730 3,5 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |