• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

simturn AX Cuţit pentru copiere, dreapta, L2 = 25 mm, ⌀ Dmin: 6mm

Cod articol.: 270657 6
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
46 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ Dmin (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Material tăiș HC
Direcţie de utilizare pe dreapta
Răcire interioară nu
Recomandat pentru material Alamă; Fontă gri (K); Oțel (P); Oțel inoxidabil (M)
Umiditate maximă recomandat
Lubrifiant de răcire da
Serie simturn AX
Denumirea producătorului simturn AX Kopiereinsatz rechts
Versiune plăcuță de tăiere pe dreapta
Decalaj central f 2,75 mm
pentru găuri de la Dmin 6 mm
Adâncimea de tăiere ap, max. 0,5 mm
Grupa de aşchiere K (fontă); M (oțel inoxidabil); N (metale neferoase); P (oţel)
Material tăiș, denumire producător X800
Strat de acoperire acoperit
Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere ZYL00600105
Tip produs Set de tăiat și dezizolat
Tip de fixare Prindere
Condiţie de tăiere permanent
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 270657 6
EAN / GTIN 2050002079083
Număr producător A06.JCS4.A
Producător/responsabil SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
400
Alu > 10% Si
N
240
Oţel < 500 N/mm²
P
180
Oţel < 900 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
110
CuZn
N
210
continu
 
neregulat
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Versiune similară (prindere nouă) cu fostele coduri 240110 – 240135.
Strat de acoperire: X800 (succesorul stratului de acoperire GN39).

Adaptat pentru:

Suport de prindere codurile 270531 – 270536 și 270539 – 270544.